| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y784092 Herst.-Nr.: 184789 EAN/GTIN: 4015081788255 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 85.6 mm | Länge: | 104.6 mm | Breite: | 22.5 mm | Typ: | EMR6-F500-G-1 | Betriebsspannung: | 500 V/AC | Produkt-Art: | Überwachungsrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,28* | € 56,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,09* | € 60,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,91* | € 73,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,55* | € 73,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,43* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|