Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-AC-12RCX1P 197509 Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784432
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197509
EAN/GTIN:
     4015081940875
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
71.5 mm
Ausführung:
Steuerrelais
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Herst.-Teilenr.:
197509
Typ:
EASY-E4-AC-12RCX1P
Betriebsspannung max.:
264 V
Echtzeituhr:
Ja
Betriebsspannung min.:
85 V
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Betriebsspannungsbereich:
85 - 264 V
Montageart (Details):
Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage
Produkt-Art:
Relais
Weitere Suchbegriffe: Eaton, EASY-E4-AC-12RCX1P, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 139,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,35*
€ 140,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 144,79*
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 144,80*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 125,98*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
ab € 104,77*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 115,84*
Zubehör
Eaton
197216
ab € 108,90*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 94,36*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 59,98*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,01*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 89,94*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 139,31*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,87*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 25,27*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 120,28*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 61,89*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.