Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-DC-8TE1P 197512 SPS-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197512
EAN/GTIN:
     4015081940905
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
35.5 mm
Anschluss:
Push-In
Ausführung:
Ein-/Ausgangserweiterung
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Herst.-Teilenr.:
197512
Typ:
EASY-E4-DC-8TE1P
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Echtzeituhr:
Nein
Betriebsspannung min.:
20.4 V/DC
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Betriebsspannungsbereich:
20.4 - 28.8 V/DC
Montageart (Details):
Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais, eaton easy erweiterung, Eaton, EASY-E4-DC-8TE1P, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,91*
€ 68,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,93*
€ 70,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,73*
€ 70,88*
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 70,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
191087 MEMORY-SDU-A1
ab € 81,17*
Zubehör
Eaton
197215
ab € 130,27*
Zubehör
Eaton
197219
ab € 56,83*
Zubehör
Eaton
197511
ab € 103,20*
Zubehör
Eaton
197211
ab € 118,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.