Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075399594 LED SPOT 3X7W IP44 930-940CLICK-CCTLEDV LED-Deckenleuchte 20W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788232
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075399594
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Leuchten mit zwei einstellbaren Farbtemperaturen über Wandschalter. Produkteigenschaften: Verstellbare Leuchtenköpfe. Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K). Schutzart: IP44. Produktvorteile: Lichtlenkung individuell einstellbar. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wand- und Deckenanbau. Badezimmer (IP44). Innenraumanwendungen. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
Leuchte für Innenanwendungen
Warm White, Cool White
350,0 mm x 100,0 mm x 150,0 mm
Lieferumfang:
Deckenleuchte · Montage- und Anschlusszubehör · Anleitung.
Hinweise:
LED SPOT IP44 3X7W 3000/4000 K
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
150 mm
Länge:
100 mm
Breite:
350 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1180 g
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium + Polycarbonat
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 41,91*
4
€ 5,95*
ab € 38,21*
€ 50,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 51,29*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 51,64*
1
€ 5,46*
ab € 40,52*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.