Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075260511 LED CLICK WHITE RD 200MM 15W LEDV LED-Deckenleuchte 15W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788962
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075260511
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED Wand- und Deckenleuchte mit Lichtschalter steuerbaren Lichtsegmenten. Produkteigenschaften: Wand- und Deckenleuchte. Zwei getrennte Lichtsegemente. Verfügbar in runder und quadratischer Form. Produktvorteile: Helles und gleichmäßig warmweiß ausgeleuchtetes Lichtpanel. Getrennt voneinander steuerbare Lichtsegmente durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters. Einfache Bedienung. Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Dekorative Wohnbeleuchtung.
Features:
LEDVANCE LED Wand- und Deckenleuchte
Leuchte für Innenanwendungen
Warm White
197,0 mm x 40,0 mm
Lieferumfang:
Leuchte + Montage- und Anschlusszubehör
Hinweise:
LED CLICK White RD 200 mm 15 W
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
40 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
620
Durchmesser:
197 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium + PMMA
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
750 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, ledvance anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, LEDVANCE, LED CLICK WHITE RD 200MM 15W LEDV, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,34*
€ 32,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,46*
€ 40,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.