Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Action COB LED Taschenlampe batteriebetrieben 175lm 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y791042
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0399
EAN/GTIN:
     4013674171507
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Kleine, praktische Aluminiumtaschenlampe mit COB LED, welche in jeder Hosentasche, Jackentasche, Handschuhfach oder auch Handtasche Platz findet. Die Bedienung ist super einfach und die Bauform angenehm leicht, aber dennoch robust. Die Helligkeit der COB LEDs überzeugt auf ganzer Linie. Für den Nahbereich bietet die Leuchte ein überragend homogenes und helles Licht. Betrieben wird die Lampe mit 3× Micro AAA Alkaline Batterien, welche im Lieferumfang enthalten sind.
Features:
Mini Taschenlampe aus robustem Alu
1W COB LED mit IPX3 Schutz
Helligkeit: 175 Lumen, Weite: ca. 19m, Dauer: 6h
Lieferumfang:
Action COB LED · 3× AAA Batterien · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
175 lm
Leuchtweite (High):
19 m
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
6 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,07*
€ 4,79*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,80*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,87*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 6,05*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.