Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y792872
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11506800
EAN/GTIN:
     4064161149592
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
Kompatibel zu VOLTCRAFT ® Endoskop BS1000T. Sondenleitung hat 3,9 mm Kameradurchmesser.
QVGA-Kamera mit 4 integrierten LEDs.
Features:
Flexibel und 4 integrierte LEDs
Robust und langlebig
Schutzart IP66
Lieferumfang:
Flexible Sonde mit Kamera + Gummikappe + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
52 g
Sonden-Länge:
1 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Min. Fokusierungsentfernung:
10 mm
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Sonden-Ø:
3.9 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-1000T
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, schwanenhalskamera, schwanenhals, endoskopkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 381,92*
€ 457,21*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 392,70*
€ 457,22*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 605,93*
€ 695,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,71*
€ 533,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,26*
€ 496,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,67*
€ 481,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506795
ab € 26,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506790
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.