Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y792892
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11506805
EAN/GTIN:
     4064161149608
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
Kompatibel zu VOLTCRAFT ® Endoskop BS1000T. Sondenleitung hat 3,9 mm Kameradurchmesser.
QVGA-Kamera mit 4 integrierten LEDs.
Features:
Flexibel und 4 integrierte LEDs
Robust und langlebig
Schutzart IP66
Lieferumfang:
Flexible Sonde mit Kamera + Gummikappe + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
74 g
Sonden-Länge:
2 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Min. Fokusierungsentfernung:
10 mm
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Sonden-Ø:
3.9 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-1000T
Weitere Suchbegriffe: 04064161149608, VOLTCRAFT, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 432,04*
€ 493,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 505,38*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 557,21*
€ 624,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,02*
€ 556,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506795
ab € 26,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506790
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.