Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR3.4 Pre-assembled Crawler Chassis 1:10 RC Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y852602
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12014
EAN/GTIN:
     4250650945763
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellautoersatzteile
modellauto chassis
Da "Custom-Builder" einen großen Teil der RC-Crawler-Community ausmachen, wollte Absima etwas anbieten, das diese Community wirklich begeistern kann. Wir bieten nun den CR3.4 in einer vormontierten Chassis-Kit-Version an, für diejenigen, die dieses großartige Chassis mit ihrer eigenen Auswahl an Elektronik, Rädern und Karosserie betreiben wollen. Der Absima CR3.4 enthält bereits so viele Funktionen, die unsere Kunden suchen, und ist bereit, in ein leistungsstarkes, einzigartiges Custom Car verwandelt zu werden. · Der CR3.4 ist ein High-End Scale Crawler mit technischen Merkmalen, die absolut außergewöhnlich sind.

DIMENSION CR3.4 - Chassis & Suspension:
Ein realistisch gestalteter 5 mm CNC-gefräster Aluminiumrahmen mit einem hochbelastbaren Aluminium-4-Lenker-Aufhängungssystem;Ölgefüllte Stoßdämpfer mit internen Federn, 5-mm-Kolbenstangen und Dämpferbälgen sorgen für ein seidenweiches und realistisches Ansprechverhalten.

DIMENSION CR3.4 - Portal Achsen:
Portalachsen bieten nicht nur einen größeren Abstand vom Differentialgehäuse zum Boden als herkömmliche Achsen, sie haben auch ein weiteres positives Merkmal. Bei herkömmlichen Crawlern wird durch das Drehmoment so viel Kraft aufgebracht, dass das Fahrzeug über das Hindernis springt. Die Konstruktion der Portalachsen reduziert das Übersetzungsverhältnis an den Rädern und eliminiert praktisch die Drehmomentstöße des Antriebs. Das Gesamtuntersetzungsverhältnis des Achsgetriebes ist mehr als doppelt so hoch wie bei nicht portalfähigen Ausführungen, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten.

DIMENSION CR3.4 - System Steuerung:
Das einzigartiges Design der Lenkachse mit hydraulischem Lenkungsdämpfer, sowie gehärtete Stahl-Antriebswellen und ein Lenkeinschlag von 45,8° bieten beste Möglichkeiten, jedes Terrain zu bewältigen.

DIMENSION CR3.4 - Drive System:
Der CR3.4 CR3.4 verfügt über ein 2-Gang-Getriebe, mit dem Sie schwieriges Gelände überwinden und auch schnell zum nächsten Hindernis gelangen. Drücken Sie einfach einen Knopf an der Fernsteuerung und wechseln Sie von Übersetzungsverhältnis 1/37,1 (Low Speed) zu 1/15,1 (High Speed);Sperren und entsperren Sie das vordere und hintere Differential unabhängig voneinander, um die maximale Leistung auf der Strecke zu erzielen - alles ferngesteuert über die 2 eingebauten Miniservos. Lassen Sie das Differential entsperrt, um ein sanftes Hadling bei hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen. Auf technisch anspruchsvollen Wegen können Sie das vordere Differential, das hintere Differential oder sogar beide sperren, um extremes Gelände zu bewältigen.;Eine Motorhalterung aus Aluminium und eine einstellbare Rutschkupplung bieten zusätzlichen Schutz unter extremen Bedingungen.;Gehärtete Differentialgetriebe und Antriebsteile aus Stahl - ausgelegt für hohe Belastungen.

DIMENSION CR3.4 - Elektronik:
3x 17g Miniservos mit 0,9kg Stellkraft für Getriebeübersetzung und Differentialsperre/-entriegelung sind bereits verbaut. Alle 3 Servos sind wasserdicht. · DIMENSION CR3.4 - Scale Features: Höhenverstellbare Karosseriehalter für eine perfekte Anpassung der Karosseriehöhe an das Fahrgestell.
Features:
Portalachsen
2-Gang Getriebe - elektronisch schaltbar (Servo inkl.)
Differentialsperre v & h - unabhängig elektronisch schaltbar (Servos inkl.)
Lieferumfang:
CR3.4 Pre-assembled Chassis · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass dieses Rolling Chassis OHNE Karosserie, Räder und Elektronikkomponenten geliefert wird!
Benötigtes Zubehör: 6-CH-Funkfernsteuerungsset um alle Vorteile dieses Fahrwerks zu nutzen. (Hinweis: ein Kanal wird für die 2-Gang-Schaltung und 2 Kanäle werden für die Sperrdifferentiale benötigt);"Brushed" oder Brushless" Motor/Fahtenregler-Kombination für Rock
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
445 mm
Breite:
235 mm
Ausführung:
Vormontierte Chassis-Kit-Version
Gewicht:
1550 g
Modell:
CR3.4
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Radstand:
313 mm
Maßstab:
1:10
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Absima, CR34 Pre-assembled Crawler Chassis, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,60*
€ 513,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 513,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,05*
€ 610,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,35*
€ 600,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.