Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SGM24F-N20VAV Getriebemotor 5V 100:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y858991
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SGM24F-N20VAV
EAN/GTIN:
     4016138984613
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
Modellgetriebemotor
modellgetriebemotor 100:1

Features:
Ideal für Funktionsmodelle
Untersetzung 100:1
Lieferumfang:
1 Getriebemotor.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
19.2 mm
Breite:
24 mm
Nennspannung:
5 V
Max. Drehmoment:
49 m Nm
Untersetzung:
100:1
Leerlaufstrom:
30 mA
Max. Laststrom:
100 mA
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
36 U/min
Betriebsspannung (Details):
4 - 6 V
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, Motraxx, Getriebe-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 26,06*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 26,07*
7 Tage
92
€ 6,99*
ab € 42,53*
€ 54,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.