| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y859402 Herst.-Nr.: 069223 EAN/GTIN: 4007841069223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schön. Hell. Der LED-Strahler LS 150 M (ohne Sensor) sorgt mit seinem neutralweißen Licht (4.000 K) im Außenbereich für außerordentlich helle Momente. Für helle Begeisterung sorgt indes der geringe Verbrauchswert, da für 1375 lm gerade mal 14.7 W benötigt werden. Der mit einem Keramikreflektor ausgestattete Strahler präsentiert sich in schwarzer oder weißer Farbausführung, verfügt über Schutzklasse IP 44 und lässt sich um 80° horizontal und 150° vertikal verstellen. Auch eine Eckmontage ist optional möglich. Hochwertige Materialien wie UV-beständiger Kunststoff und edles Aluminium machen den Strahler robust und gewährleisten eine lange Haltbarkeit. Apropos: Bei einer Betriebsdauer von 4,5 Stunden pro Tag beläuft sich die LED-Lebensdauer auf etwa 30 Jahre. Da der LS 150 M keinen Sensor besitzt, wird er manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Features: Ideal für Höfe und Einfahrten Neutralweißes Licht Strahler um 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar Lieferumfang: Montagematerial + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 14.7 W | Höhe: | 178 mm | Energieeffizienzklasse: | E | Breite: | 157 mm | Ausführung: | Weiß - Ohne Sensor | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 1375 lm | Material: | Aluminium + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar | Leistung je Leuchtmittel: | 14.7 W | Lichtstrom Gesamt: | 1375 lm | Produkt-Art: | LED-Außenstrahler | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Leds mit Schraubsockel, steinel bewegungsmelder weiss, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Steinel, LS 150, Außenleuchten, Außenlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 50,77* | € 67,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 43,14* | € 67,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,68* | € 69,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 53,16* | € 70,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 53,72* | € 70,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|