Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long WPL28-12TN WPL28-12TN Bleiakku 12V 28Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 176 x 126mm M5-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y860402
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WPL28-12TN
EAN/GTIN:
     4260030442683
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Langlebiger und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für Telekommunikationsbasen, Umspannwerke, Notstromsysteme, Katastrophenschutz- und Sicherheitssysteme, Fernkommunikationszentrale, Netzwerkkommunikation, Datenübertragung und vieles mehr.
Features:
Für lange Lebensdauer konzipiert
Niedrige Selbstentladung
Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
126 mm
Höhe:
176 mm
Breite:
166 mm
Gewicht:
9.18 kg
Herst.-Teilenr.:
WPL28-12TN
Typ:
WPL28-12TN
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Nein
Poltyp:
F6
Spannung:
12 V
Kapazität:
28 Ah
Besonderheiten:
Geringe Selbstentladung + Wartungsfrei
Anschluss:
M5-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 61,81*
€ 79,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,37*
€ 97,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.