Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3025.04 Quarz Wanduhr 330mm x 40mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y860691
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3025.04
EAN/GTIN:
     4009816026835
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr

Features:
Zifferblatt aus Filzstoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Farbe:
rot
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Durchmesser:
330 mm
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Grün
Gehäusematerial:
Filz
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: 04009816026835, TFA Dostmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.