Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 401073 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4.5W = 35W Warmweiß (Ø x H) 60mm x 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y861722
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401073
EAN/GTIN:
     4018412677457
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die Abmessungen der Retro-Chic-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker.
Features:
Sehr geringer Energieverbrauch
Innovative Filament-Technologie
Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
Lieferumfang:
1 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Höhe:
105 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
400 lm
Bemessungs-Leistung:
4.5 W
Entspr. Leistung:
35 W
Lebensdauer circa:
15000 h
LEDs:
4
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
320 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
1.00 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,45*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 4,46*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 10,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.