| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y861962 Herst.-Nr.: 401042 EAN/GTIN: 4018412676603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der LED-Lampe schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampe gegen diese LED-Lampe aus und sparen Sie Energie und Stromkosten. Features: Sehr geringer Energieverbrauch Lange Lebensdauer Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 2 W | Energieverbrauch: | 2 kWh/1000h | Bauform: | Spezialform | Abstrahlwinkel: | 160 ° | Bemessungs-Lebensdauer: | 25000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 180 lm | Bemessungs-Leistung: | 2 W | Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: | 0.7 % | Leistungsfaktor: | 0,46 | Entspr. Leistung: | 19 W | Lebensdauer circa: | 25000 h | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 180 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Energieeffizienzklasse: | F | Schaltungen: | 100000 | Produkt-Art: | Kühlschrank-Leuchtmittel | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein | Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): | 0.50 s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 2700k, led e14 warmweiss, led e14, Müller-Licht, Kühlschranklampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 1,95* | € 3,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 1,86* | € 3,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,67* | € 4,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|