Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1410 BT Mini Single Motorrad-Gegensprechanlage Passend für (Helmtyp) alle Helmtypen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y863012
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1410
EAN/GTIN:
     8011869202780
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Headset für Funkgerät
Sie können das BT Mini per Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Navigationsgerät verbinden. Somit können Sie Ansagen von Ihrem Navi hören, telefonieren oder sich mit Ihren Mitfahrern unterhalten.
Das BT Mini ist dank der großen, erhöhten Tasten sehr leicht und komfortabel zu bedienen - auch mit Handschuhen.
Das Midland BT Mini ist das ideale Kommunikationssystem für 2 Motorrad-Fahrer (oder Fahrer / Sozius) mit einer Reichweite von 200 Metern.
Features:
Gegensprechen zwischen 2 Personen
Reichweite bis zu 200 Meter
Wassergeschützt
Lieferumfang:
Gegensprechanlage BT Mini + "Slide-in" Befestigungssystem mit Klebehalterung für alle Arten von Helmen + Audio-Kit mit 2 Mikrofonen (offene und geschlossene Helme) + USB Ladekabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 cm
Höhe:
5.5 cm
Breite:
8 cm
Gewicht:
30 g
Passend für:
alle Helmtypen
Sendeleistung:
0.025 W
Max. Reichweite im Freifeld:
800 m
Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
Motorrad-Gegensprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, Sprechanlagenset, motorrad navigationsgeräte, Midland, BT Mini Single, Biker-Funk, Fahrschul-Funk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 206,77*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,25*
€ 206,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.