| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y863032 Herst.-Nr.: C1410.01 EAN/GTIN: 8011869202797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie können das BT Mini per Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Navigationsgerät verbinden. Somit können Sie Ansagen von Ihrem Navi hören, telefonieren oder sich mit Ihren Mitfahrern unterhalten. Das BT Mini ist dank der großen, erhöhten Tasten sehr leicht und komfortabel zu bedienen - auch mit Handschuhen. Das Midland BT Mini ist das ideale Kommunikationssystem für 2 Motorrad-Fahrer (oder Fahrer / Sozius) mit einer Reichweite von 200 Metern. Features: Gegensprechen zwischen 2 Personen Reichweite bis zu 200 Meter Wassergeschützt Lieferumfang: 2x BT Mini Gegensprechanlage + 2x "Slide-in" Befestigungssystem mit Klebehalterung für alle Arten von Helmen + 2x Audio-Kit mit 2 Mikrofonen (offene und geschlossene Helme) + USB Ladekabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 2 cm | Höhe: | 5.5 cm | Breite: | 8 cm | Gewicht: | 30 g | Passend für: | alle Helmtypen | Sendeleistung: | 0.025 W | Max. Reichweite im Freifeld: | 800 m | Frequenz: | 2.4 GHz | Produkt-Art: | Motorrad-Gegensprechanlage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Funkgerät, Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, Sprechanlagenset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, midland bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, Midland, BT Mini Twin, Biker-Funk, Fahrschul-Funk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 139,67* | € 181,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 143,56* | € 182,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 152,46* | € 193,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 152,54* | € 193,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,55* | € 372,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|