Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 842/4 Sechskant-Bit 3mm Werkzeugstahl legiert, zähhart F 6.3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y872161
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059680001
EAN/GTIN:
     4013288155931
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit Innensechskant Kugelkopf
Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Kugelkopf, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert + zähhart
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
F 6.3
Besonderheiten:
Kugelkopf
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 7,65*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,18*
1
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 8,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059681001
ab € 5,92*
Ähnlich
Wera
05059682001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05059683001
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.