Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y878612 Herst.-Nr.: 18-21089R EAN/GTIN: 4893993210893 |
| |
|
| | |
| Seit der Einführung des Kompaktwagens rollten über 35 Millionen Autos vom Band und machen den Golf damit zu einem der meistverkauften Autos der Welt. Bburago hat den VW Golf 1 GTI in seiner sportlichsten Form originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Der Volkswagen Golf 1 GTI von 1979 überzeugt mit seinem Interieur und beweglichen Türen. Das Auto ist ein Muss für jeden VW-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren. Features: Zum Spielen und Sammeln geeignet Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen In praktischer Window-Box Bewegliche Türen Weitere Informationen: | | Länge: | 16 cm | Gewicht: | 249 g | Herst.-Teilenr.: | 18-21089R | Maßstab: | 1:24 | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04893993210893, Bburago, VW Golf 1 GTI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,89* | € 22,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 22,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,32* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|