| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y878652 Herst.-Nr.: 18-11046 EAN/GTIN: 4893993110469 |
| |
|
| | |
| Bburago hat den Lamborghini Sian FKP 37 originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Das Spritzgussmodell überzeugt mit detailgetreuem Interieur sowie beweglicher Motorhaube, Kofferraum und Türen. Das Sammlerauto ist ein Muss für jeden Lamborghini-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren. Features: Zum Spielen und Sammeln geeignet Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen In praktischer Window-Box Bewegliche Motorhaube, Kofferraum und Türen Weitere Informationen: | | Länge: | 26 cm | Gewicht: | 707 g | Herst.-Teilenr.: | 18-11046 | Maßstab: | 1:18 | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04893993014378, 04893993110469, Bburago, Lamborghini Sian FKP 37 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,38* | € 53,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,34* | € 56,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,45* | € 89,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|