Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01026A0019 J01026A0019 Dämpfungsglied 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y884561
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01026A0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Dämpfung, Details:
6 dB
Leistung:
2 W
Herst.-Teilenr.:
J01026A0019
Typ:
J01026A0019
Passend für:
N-Buchse + N-Stecker
Impedanz:
50 Ω
Frequenzbereich:
10 GHz
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C
Produkt-Art:
Dämpfungsglied
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, dämpfungsglied hf 6db, rundsteckverbinder sonstige, 2050003465496, Telegärtner, 712-3125
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,37*
€ 94,52*
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 94,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 110,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021257
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.