Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y885121 Herst.-Nr.: J01001A0037 EAN/GTIN: 4018359102630 |
| |
|
| | |
| Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt. Features: Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Frontplatten-Stärke: | 5.5 mm | Herst.-Teilenr.: | J01001A0037 | Typ: | J01001A0037 | Frequenz (max.): | 4 GHz | Bauform: | Buchse, Einbau horizontal | Isolationsmaterial: | PTFE | Einbaubohrung Ø: | 11.8 mm | Anschluss: | Lötpins | Verschlussart: | Bajonett | Impedanz: | 50 Ω | Temperaturbereich: | -40 - +155 °C | Kontaktmaterial: | Messing vergoldet | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | Produkt-Art: | BNC-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telegärtner, 738-7405 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,33* | € 6,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,32* | € 6,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 6,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,68* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|