Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec LOGIC 69 15069 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 578 x 375 x 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y890402
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     15069
EAN/GTIN:
     4014688150694
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Europalettengerecht sind diese offenen Transportboxen für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Aus 0,8 mm starkem Aluminium mit großen kunststoffummantelten Federfallgriffen ist das Handling einfach und sicher.
Hygienisch und geruchsneutral: Durch die leicht zu reinigende Oberfläche der Aluminiumboxen sind sie ideal für die Lagerung und den Transport unterschiedlichster Produkte; Leicht, robust und formstabil sind diese palettengerechten Boxen ideal für den professionellen Einsatz. Groß dimensionierte Profile und umlaufende Sicken an den Wänden verleihen den Boxen eine ausgezeichnete Stabilität und somit eine lange Haltbarkeit; Ausgestattet mit komfortablen kunststoffummantelten Federfallgriffen lassen sich diese Boxen leicht tragen; Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Länge:
578 mm
Breite:
375 mm
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
355 mm
Innenmaß Breite:
550 mm
Material:
Aluminium
Außen-Breite:
375 mm
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, alukiste alutec, sammelbehälter, sammelbehälter alu, Alutec, LOGIC 69, werkzeugaufbewahrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 100,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 105,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 116,81*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 143,36*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,02*
€ 220,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.