Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec COMFORT 12006 12006 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 280 x 215 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y890802
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12006
EAN/GTIN:
     4014688120062
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
280 mm
Breite:
215 mm
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Volumen:
6 l
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, Alutec, COMFORT 12006, werkzeugaufbewahrung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,66*
€ 42,53*
11 Tage
87
1
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 42,54*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,97*
€ 50,71*
1
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 51,41*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,81*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.