Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G13 16W Warmweiß Röhrenform (Ø x L) 25.5mm x 734.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y89785
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300325637
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
16 W
Ø:
25.5 mm
Länge:
734.2 mm
Quecksilbergehalt:
2.5 mg
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
100 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
25.5 mm
Lebensdauer circa:
18000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1250 lm
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
260 mA
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.