Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum Samowar Teebereiter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y898522
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3083-B
EAN/GTIN:
     8693184910153
Suchbegriffe:
Samovar
Samowar
Teeautomat
Teebereiter
Intelligente Warmwasserregelung
Wenn neues Wasser hinzugefügt wird fängt die intelligente Warmwasserregelung an zu arbeiten und das Wasser wird automatisch gekocht. Wenn das Wasser siedet hält der es in dem Behälter nur warm.

Sicherheitssystem, das einen wasserlosen Betrieb verhindert
Die Arzum Samowar verfügt über ein Sicherheitssystem, dass das Kochen verhindert, wenn sich kein Wasser darin befindet.

Grosse Kapazität
Dank seines großen Wasserreservoirs mit einer Kapazität von 3,5 l bietet es die Möglichkeit, mehr Tee auf einmal zuzubereiten.

Beleuchtetes Warnsystem
Das blaue Licht zeigt an, dass das Wasser des Tees ständig heiß ist und dass der Tee immer trinkfertig ist. Wenn die LED Anzeige rot leuchtet, zeigt es an, dass das Wasser noch kocht
Features:
Große Kapazität mit 3.5 l
Teebrüher aus Glas
Beleuchtetes Warnsystem
Lieferumfang:
Arzum Teemaschine Samowar + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Glaskanne
Warmhaltefunktion:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Teebereiter
Weitere Suchbegriffe: Teekocher, Teemaschine, arzum samowar, samovar, arzum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.