Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-40321-2230200 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 2.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y910062
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40321-2230200
EAN/GTIN:
     4048879171281
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-40321-2230200
Typ:
7000-40321-2230200
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gewinkelt
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
4.9 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.9 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 20,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,99*
€ 20,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 25,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.