Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-40001-6230100 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 x 1 Stecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y910682
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40001-6230100
EAN/GTIN:
     4048879185691
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorsteckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-40001-6230100
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12 x 1
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Kabel-Ø:
4.9 mm
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.9 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sai-buchse m12, as-i buchse, sensorsteckverbinder m12, Murrelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,15*
€ 13,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.