Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-12411-2340500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y912132
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12411-2340500
EAN/GTIN:
     4048879203562
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-12411-2340500
Typ:
7000-12411-2340500
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
4.5 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.5 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 19,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,69*
€ 19,57*
€ 5,46*
ab € 16,27*
€ 23,15*
€ 3,90*
ab € 18,49*
€ 26,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.