Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe ACDC-100 TRMS Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT IV 600 V, CAT III 1000V Anze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y917441
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2740465
EAN/GTIN:
     0095969370011
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie 1000A ACDC von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle Umgebungen, Motorentests und klimatechnische Anwendungen. Alle Modelle beinhalten Echteffektivmessung, Tiefpassfilter und leistungsstarke Prozessoren, um schnelle und fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter
auf 0,1 A. Dank einer dritten Eingangsbuchse können zudem Motor-Drehrichtungs- und Drehfeldrichtungsprüfungen durchgeführt werden.
Features:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Lieferumfang:
1x BEHA ACDC-100 TRMS · Echteffektiv-Strommesszange
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
132 mm
Gewicht:
850 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 - 2500 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 - 999.9 Hz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digitalmultimeter beha cat iv, multimeter, multimeter beha, 095969770941, Beha Amprobe, ACDC-100 TRMS, Strommesszange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 517,77*
Frei Haus
ab € 441,79*
€ 517,78*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 442,33*
€ 517,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.