Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 27036 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y917632
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     27036
EAN/GTIN:
     4048879064453
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
17 mm
Breite:
50.2 mm
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand) + IP67 (im verriegelten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
27036
Anzahl Signalplätze:
2
Anzahl Verteiler:
8-fach
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Anschluss-Querschnitt min.:
0.34 mm²
Anschluss-Querschnitt max.:
0.75 mm²
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Polzahl:
5
Gesamtpolzahl:
5
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Weitere Suchbegriffe: 04048879064453, Murrelektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,26*
€ 93,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,71*
€ 93,85*
€ 5,00*
ab € 88,95*
€ 102,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,12*
€ 104,64*
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.