Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-13081-6410150 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 x 1 Stecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y922022
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-13081-6410150
EAN/GTIN:
     4048879472418
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
300 V/AC
Herst.-Teilenr.:
7000-13081-6410150
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12 x 1
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
PUR-Mantel + A Codiert
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
5.3 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
5.3 mm
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Kodierung:
A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 15,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,72*
€ 15,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 20,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.