Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-12381-6330300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 3.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y923352
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12381-6330300
EAN/GTIN:
     4048879204408
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-12381-6330300
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
4.1 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.1 mm
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktoberfläche:
Au
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 14,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,12*
€ 14,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 19,19*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 19,91*
5 Tage
12
€ 6,50*
ab € 18,97*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.