Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-44001-8411000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 x 1 Stecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y926802
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44001-8411000
EAN/GTIN:
     4048879344654
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Profibus Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Violett
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
7000-44001-8411000
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12 x 1
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Besonderheiten:
PUR-Mantel + B Codiert
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Kabel-Ø:
7.7 mm
Polzahl:
4 + 2
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12 x 1
Außen-Ø:
7.7 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,39*
€ 60,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,41*
€ 60,52*
€ 5,46*
ab € 56,55*
€ 71,06*
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 72,94*
€ 6,90*
ab € 54,15*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.