Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7004-12221-6340200 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 x 1 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y928122
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7004-12221-6340200
EAN/GTIN:
     4048879733526
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Herst.-Teilenr.:
7004-12221-6340200
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12 x 1
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
PUR-Mantel + A Codiert
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
4.5 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.5 mm
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Kodierung:
A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 10,035*
€ 13,244*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,40*
€ 13,67*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,08*
€ 15,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,244*
€ 15,76036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,914*
€ 15,36766
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,781*
€ 15,20939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,659*
€ 15,06421
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,395*
€ 14,75005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,035*
€ 11,94165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.