Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner BG-51036-GY Knetmaschine 1300W Schwarz, Silber, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y937033
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-51036-GY
EAN/GTIN:
     6941849672451
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Die Effizienz und Bequemlichkeit, die dieser Stand Mixer Ihnen in der Küche bieten kann, ermöglicht es Ihnen, viel produktiver zu sein. Mit diesem 5-Liter-Mixer können Sie alle Zutaten gleichmäßig und konsistent mischen und so eine bessere Qualität bei Rezepten oder beim Backwaren erzielen. 6 Geschwindigkeitsstufen stehen Ihnen für Ihre neuen Rezepte zur Verfügung, welche mit dem Drehknopfes einfach zu bedienen sind. Bis zu 1,2 kg Mehl und Wasser können Sie mit dem leistungsstarken Motor verarbeiten. Der Sockel ist sehr stabil, so dass die Maschine fest auf der Arbeitsplatte steht und Sie während der Anwendung andere Gerichte zubereiten können. Im Lieferumfang sind verschiedene Zubehörteile enthalten, die Sie je nach Bedarf verwenden können: ein Knethaken, ein Butterschneebesen, ein Schneebesen für Eiweiß, ein Spritzschutz und ein Gehäuse.
Features:
Standmixer 5L
Leistung 1300 W
8 Schaltstufen
Lieferumfang:
Knetmaschine + Rührschüssel 5 l + Butterrührer + Eiweißschläger + Kneter + Deckel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1300 W
Höhe:
345 mm
Länge:
385 mm
Farbe:
schwarz + grau + braun
Breite:
230 mm
Fassungsvermögen:
5 l
Schaltstufen:
8
Material:
Aluminium + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber + Braun
Produkt-Art:
Knetmaschine
Weitere Suchbegriffe: Bergner, Küchemmaschine, Backhelfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.