Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer CT 600 Stromwandlermodul Primärstrom 5A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y937652
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     184606
EAN/GTIN:
     4012932504651
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Beschreibung
Summenstromwandler werden verwendet, um Sekundärströme von mehreren Hauptwandlern zu addieren. Sie sind so ausgelegt, dass
sie mehrere synchrone Wechselströme leicher Phasenbeziehung mit jedem Winkel der Phasendifferenz zusammenfassen. So ist es möglich, mit nur einem Messinstrument den Gesamtverbrauch zu erfassen.
Features:



Lieferumfang:
1x Summenstromwandler SIRAX CT600 + 1x Betriebs- und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 VA
Höhe:
112.5 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Gewicht:
400 g
Befestigungs-Art:
Hutschienenmontage
Typ:
CT 600
Primärstrom:
5 A
Sekundärstrom:
5 A
Stellen:
3 St.
Genauigkeits-Klasse:
1,0
Produkt-Art:
Stromwandlermodul
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 5a, aufsteckstromwandler, Camille Bauer, CT 600, messwandler, rogowski schleife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,78*
€ 46,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 50,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.