Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt VitaPower Standmixer 1200W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y938202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMB6141B
EAN/GTIN:
     4242005215164
Suchbegriffe:
Bosch Standmixer
Standmixer
standmixer bosch
bosch standmixer
Kraftvoller Mixer mit langlebigem Tritanbehälter. Perfekte Smoothies mühelos gemixt dank des ProPerformance Systems.
Features:
Bosch Motor-Kompetenz: High Power und Geschwindigkeit mit 1.200W Motor und bis zu 30.000 U/Min Motor-Geschwindigkeit
ProPerformance System: optimale Konsistenz der Smoothies auch mit gefrorernen Früchten und festen Zutaten
Qualität aus Europäischer Bosch-Fabrik: Langlebigkeit, zuverlässiges Design und hochwertige Materialien
Lieferumfang:
Mixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Höhe:
410 mm
Länge:
195 mm
Breite:
230 mm
Gewicht:
2831 g
Fassungsvermögen:
1.5 l
Schaltstufen:
2
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
spülmaschinenfest + BPA-frei + bruchsicher + geschmacks- und geruchsfrei
Material (Behälter):
Tritan
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Haushalt, VitaPower, Mixer, Küchenmixer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 59,53*
€ 74,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 61,81*
€ 76,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,81*
€ 81,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 82,68*
€ 5,46*
ab € 68,54*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.