Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Tiervertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 40m² 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y939503
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     66950INT
EAN/GTIN:
     4260664815730
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Die Gardigo Mäuse und Ratten Abwehr vertreibt durch Ultraschall in einer Frequenz von 35 kHz die Nagetiere. Der Wirkungsbereich beträgt bis zu 40 m².
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen
Tiefe:
37 mm
Höhe:
82 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82 mm
Frequenz:
35 kHz
Funktionsart:
Ultraschall
Anwendung:
Maus + Ratte
Herstellerfarbe:
Schwarz
Taktabstand:
An 15 s, Aus 45 s
Wirkungsbereich:
40 m²
Produkt-Art:
Tiervertreiber
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 15,64*
7 Tage
65
1
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 32,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.