Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Tiervertreiber Funktionsart Multifrequenz, LED-Licht, Solar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo Tiervertreiber Funktionsart Multifrequenz, LED-Licht, Solar 1St.
Artikel-Nr.:
     615-Y939583
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60066INT
EAN/GTIN:
     4260664814962
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Der Gardigo Tiervertreiber Ultraschall lässt verschiedene Frequenzen im Ultraschallbereich einstellen, um so gezielt Tiere zu vertreiben (Katzen, Hunde, Marder, Waschbären, Hasen, Füchse etc.)
Unser Tiervertreiber mit Ultraschall verfügt über ein grelles Blitzlicht, dass gerade mit Einbruch der Dunkelheit einen verstärkenden Effekt zur Katzenabwehr und Marderabwehr bietet.

Einstellbarer Tiervertreiber gegen Katzen, Hunde, Marder, Mäuse, Wild etc.
Die Probleme mit unerwünschten Tieren im Garten oder auf dem Grundstück sind vielfältig: streunende Katzen, Hunde, die ihr Geschäft im Vorgarten verrichten, beißwütige Marder, Mäuse als Lebensmittelschädlinge oder Wildschweine, die den Garten durchpflügen. Durch den einstellbaren Frequenbereich können Sie Tiere gezielt vertreiben. Das Gerät hat 5 einstellbare Stufen:

19,5 kHz – 23,5 kHz gegen Hunde, Katzen und Marder
23,5 kHz – 27,5 kHz gegen Füchse, Wildschweine und Wild
27,5 kHz – 31,5 kHz gegen Mäuse, Ratten und andere kleine Nagetiere
Nur LED-Blitzlicht
Alle Frequenzen und Blitzlicht
Ganzjährig einsetzbar
Zum Aufladen der mitgelieferten Akkus hat der Ultraschall-Tiervertreiber ein extra großes Solar-Panel. Bei schlechtem Wetter oder im Winter kann es an einer USB-Buchse aufgeladen werden.

Aufstellen oder Aufhängen im Garten
Dank des mitgelieferten Erdspießes und der Aufhängeösen ergeben sich vielfältige Aufstell-Möglichkeiten, z. B. auch im Blumentopf. Es kann aber auch einfach auf eine ebene Fläche gestellt werden.
Features:
Bei Problemen mit Mardern & Mäusen, Wild & Waschbären, Hunden & Katzen
Zusätzliche Betriebsmodi: Blitzlicht und alle Frequenzen + Blitzlicht
Einstellbarer Infrarot Bewegungssensor: bis zu 9 m Reichweite
Großes Solarpanel
Inklusive Akkus und Erdspieß
Ins Gehäuse integrierte Aufhängeösen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Außen
Tiefe:
65 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
91 mm
Funktionsart:
Multifrequenz + LED-Licht + Solar
Anwendung:
Hund + Katze + Marder + Maus + Vogel + Ratte + Waschbär
Erfassungswinkel:
110 °
Material:
ABS
Produkt-Art:
Tiervertreiber
Stromversorgung:
Solarzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.