Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PLS 6R RBP SYS Punktlaser Reichweite (max.): 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y942072
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5195833
EAN/GTIN:
     0095969974493
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Die neuen PLS 6 und PLS 180 Lasernivelliergeräte mit rotem und grünem Laser bieten die Langlebigkeit und Präzision, die Sie von PLS, einem Fluke Unternehmen erwarten. Wir haben das Modell PLS 4 mit rotem Laser durch PLS 6 ersetzt, in einer roten und einer grünen Version. Das schnell stabilisierende/selbstnivellierende Pendel sorgt sofort für genaue Punktund Linienreferenzen. Darüber hinaus verfügen diese Produkte über eine Pendelsperre, um den Laser während des Transports oder bei möglichem Fall zu sichern.

• Lotrechte Linien, Nivellierung und rechte Winkel mit einem Nivelliergerät. Diese professionellen selbstnivellierenden Kombinations-Punkt- und Kreuzlinien-Lasernivelliergeräte mit rotem oder grünem Laser bieten vertikale und horizontale Modi sowie eine Kombination aus Linien und Punkten.

• Das Kit enthält einen Akkusatz, einen Ständer, eine magnetische L-Halterung und die Decken- und Wandhalterung UB9 zum schnellen und einfachen Vermessen von Überhängen und Mittellinien. • Das System enthält einen Akkusatz und den Laserdetektor SLD zur Verwendung bei hellem Licht, auf lange Distanzen oder im Freien.

• Sie können die Betriebsdauer des Lasernivelliergeräts auf das bis zu Dreifache erhöhen und müssen keine Batterien mehr kaufen

PLS Laser-Nivelliergeräte bieten helle, gestochen scharfe Referenzpunkte und -linien für schnelle und genaue Messungen. Laser-Nivelliergeräte von PLS sind der Standard für Profis und wurden von professionellen Baufachleuten mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Innen- und Außenvermessung von Gewerbe- und Wohngebäuden entwickelt.
Features:
Robuste Pendelsperre
Genauigkeit: ≤3 mm bei 10 m
Vertikaler Öffnungswinkel: 130°
Horizontaler Öffnungswinkel: 180°
IP 54 staub- und spritzwassergeschützt, für jahrelangen Betrieb am Einsatzort
Lieferumfang:
Lasernivelliergerät PLS 6R, PLS-Leinentasche, Akkusatz PLS RBP5, AlkaliBatteriesatz PLS BP5, Detektor PLS SLD-RED für rote Laserstrahlen, SLD-Klemme PLS 60520, Decken-/Wanduniversalhalterung PLS UB9, Ständer PLS FS, L-Magnethalterung PLS MLB, rotes reflektierendes Ziel PLS RRT4, Sicherheits und Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Länge:
116 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
600 g
Typ:
PLS 6R RBP SYS
Betriebszeit mit Batterien:
≥ 30 Stunden
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
30 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlinienlaser 30m, kreuzlaser, kreuzlinienlaser fluke, Fluke, PLS 6R RBP SYS, nivellier, nivellierlaser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 435,28*
€ 604,13*
Frei Haus
ab € 558,22*
€ 604,14*
Frei Haus
ab € 555,63*
€ 604,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 569,27*
€ 618,26*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 579,06*
€ 623,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.