Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MTM1H10-C Befestigungssockel schraubbar MTM1H10-C Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y943641
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MTM1H10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Features:
Metall
Befestigungssockel
schraubbar
Weitere Informationen:
Höhe:
4.4 mm
Länge:
22.6 mm
Breite:
10.2 mm
Herst.-Teilenr.:
MTM1H10-C
Typ:
MTM1H10-C
Max. Binder-Breite:
8.9 mm
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
5.40 mm
Montage-Ø (min.):
5.40 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Metall
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3958*
€ 1,7408*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,19*
6 Tage
93
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,12*
1 Tag
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 151,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
MLT2S-CP
ab € 0,538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.