Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TA1S10-C Befestigungssockel schraubbar TA1S10-C 4fach einfädeln Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y944331
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TA1S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter mit Schraubbefestigung für einfache und schnelle Ausrichtung des Bauteils. Die geringe Gesamtgröße ermöglicht den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen.
Features:
Natur
Befestigungssockel
schraubbar
Weitere Informationen:
Höhe:
5.1 mm
Länge:
19 mm
Breite:
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
TA1S10-C
Typ:
TA1S10-C
Temperaturbereich:
-60 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
4.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
5.30 mm
Montage-Ø (min.):
5.30 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1692*
€ 0,2192*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,86*
2 Tage
505
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.