Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 3290090203 Schrumpfschlauch ohne Kleber Orange 9.50mm 3mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y944401
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     3290090203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch orange
Das hohe Schrumpfvermögen dieses Schlauchtyps ist unentbehrlich für eine vollständige Umhüllung von Gegenständen mit großen Ø-unterschieden, wie z. B. Kabelschuhe, Widerstände und Kondensatoren. Er ist dünnwandig, selbstverlöschend und kaltflussbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien.
Features:
Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Orange
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
3290090203
Typ:
3290090203
Temperaturbereich:
-55 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
75 m
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Orange
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 02050002967397, DSG Canusa, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,27*
1 Tag
399
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
6 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,23*
€ 33,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.