Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM3S25-C0 Befestigungssockel schraubbar TM3S25-C0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y944811
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S25-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Features:
Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.6 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
22.3 mm
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
TM3S25-C0
Typ:
TM3S25-C0
Max. Binder-Breite:
7.6 mm
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,93*
1 Tag
651
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,09*
6 Tage
33
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,73*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 2,35*
1 Tag
48
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 22,35*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C0
ab € 0,0371*
Zubehör
TR Fasteners
M6- HFBR-N100-
ab € 16,22*
Zubehör
TR Fasteners
M616 CSSTMCZ100-
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.