Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office J 165 Panel 110033041 Elektrotacker Klammerntyp Typ 4 Klammernlänge 15 - 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y945211
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     110033041
EAN/GTIN:
     4009729011799
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Handtacker
elektro-tacker novus
Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkrallen. Mit langer Nase für präzises Arbeiten. Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Expresss-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster.
Lieferumfang:
Krallenanschlag.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Gewicht:
1.64 kg
Betriebsspannung:
230 V
Nageltyp:
Typ J
Klammernlänge:
15 - 26 mm
Klammerntyp:
Typ 4
Nagellänge (max.):
25 mm
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: elektro tacker, Novus Office, J 165 Panel, Paneeltacker
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 113,58*
€ 132,69*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 133,53*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 134,68*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 121,30*
€ 140,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,65*
€ 170,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
044-0063
ab € 4,21*
Zubehör
Novus
105110400
ab € 5,03*
Zubehör
Novus
105106000
ab € 2,59*
Zubehör
Steinel
044-0065
ab € 5,75*
Zubehör
Steinel
042-0390
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.