Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Makita Akku Rasenmäher ohne Akku 18V Schnittbreite (max.) 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y947932
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM382Z
EAN/GTIN:
     0088381891172
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.
Hinweise:
Akku und Ladegerät liegen nicht dem Lieferumfang bei
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.8 kg
Auffangbehälter:
40 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Motor-Drehzahl:
3700 U/min
Antriebsart:
Akku
Akkuspannung:
18 V
Schnittbreite (max.):
380 mm
Schnitthöhe:
20 - 75 mm
Betriebsspannung (Details):
36 V
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, Makita, maeher, mäher, Rasenmaeher
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 231,86*
€ 277,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,90*
€ 283,64*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 242,70*
€ 289,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 261,74*
€ 312,81*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 263,50*
€ 314,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.