Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949042
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DK0106NX1
EAN/GTIN:
     0088381889025
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
makita akku-schlagbohrschrauber 2 x...
akku schlagbohrschrauber
DHP482Z:
2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
Mit abschaltbarem Schlagwerk
UR100DZ:
Handlich und kompakt - Ideal zum Nacharbeiten und Ausputzen von Rasenkanten
Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße
CL108FDZ:
Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel.
Features:


Max. Bohr-Ø
Lieferumfang:
Akku-Kombo-Kit bestehend aus: Akku-Schlagbohrschrauber 18V, Akku-Rasentrimmer 12V max., Akku-Staubsauger 12V max., Ladegerät für 18V und 12V max. Vier Akkus: 2 x 18V 3,0 Ah und 2 x 12V max. 2,0 Ah
Weitere Informationen:
Schlagzahl:
28500 /min
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spannung:
18 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Getriebe-Art:
2-Gang
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber makita, 00088381889025, Makita, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,17*
€ 444,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.