Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9741J Bürstenschleifer 860W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949452
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9741J
EAN/GTIN:
     0088381669627
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Ein effizienter 860 W Bürstenschleifer für Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren mit Stahl- und Nylonbürsten. Geeignet für schnelle Rostentfernung. Einstellbare Schleiftiefe und leichter Bürstenwechsel.
Weitere Informationen:
Leistung:
860 W
Länge:
310 mm
Breite:
185 mm
Gewicht:
4.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
3500 U/min
Produkt-Art:
Bürstenschleifer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 459,68*
€ 502,81*
€ 4,90*
ab € 468,63*
€ 515,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 474,35*
€ 549,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,43*
€ 553,46*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 513,26*
€ 560,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,60*
€ 654,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,51*
€ 638,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,84*
€ 592,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,67*
€ 573,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.