Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop Tape Audio-Recorder Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y95003
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     225837
EAN/GTIN:
     4043034149341
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
audio recorder
Direkte Aufnahme von Mixsets auf USB-Stick oder externe USB-Festplatte.
Features:
Einfache Aufnahmemöglichkeit im Retrodesign
Anschluss von Line- und Phonoquellen
Schaltbare Aufnahmequalität (192/320 kbit)
Lieferumfang:
Netzteil, Verschiedene Design Sticker, Cinch/3,5 mm Klinkenkabel, Plattenspieler-Erdung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
103 mm
Gewicht:
59 g
Schnittstellen:
Line-Eingang + USB-Typ A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Aufnahmekanäle:
1
Aufnahme-Formate:
MP3
Auflösung (max.):
16 Bit
Speichermedium:
USB
Produkt-Art:
Audio-Recorder
Weitere Suchbegriffe: 4043034152686, Reloop, Tape, PCM-Recorder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,21*
€ 148,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 148,70*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 253,63*
€ 288,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.